Dækskifter WTM512
Dækskifter, WTM512
WTM 512 DÆKSKIFTER M. HJÆLPEARM
Varenr. W340600512
EAN 4065746332811
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
"Racing" superautomatisk tilt-back dækskifter til hjul fra 10" til 28" (maks. hjuldiameter 1100 mm/43", maks. hjulbredde 415 mm/16").
Automatisk tilt-backdækskifter med kombinerede hjælpearme og Power X for at forbedre dækskifterens ydeevne ved montering/demontering af de mest vanskelige dæk på markedet, såsom Run Flat, UHP og lavprofilerede dæk.
De to hjælperarme gør det muligt at arbejde hurtigere og meget nemmere.
Drejeskiven er monteret med fire cylindre (Power X GIULIANO patent) hvilket giver dobbelt spændekraft på kæberne.
Udviklet til det professionelle værksted, som håndterer mange forskellige dæk hver dag, men ønsker at arbejde enkelt og uden anstrengelser.
Produceret til Würth af Italienske Giuliano.
De to hjælperarme gør det muligt at arbejde hurtigere og meget nemmere.
Drejeskiven er monteret med fire cylindre (Power X GIULIANO patent) hvilket giver dobbelt spændekraft på kæberne.
Udviklet til det professionelle værksted, som håndterer mange forskellige dæk hver dag, men ønsker at arbejde enkelt og uden anstrengelser.
Produceret til Würth af Italienske Giuliano.
AnvendelsesområdeTil det professionelle værksted, som håndtere mange forskellige dæk hver dag, men ønsker at arbejde enkelt og uden anstrengelser.
Min./maks. fælgdiameter | 10-29 tommer |
Maks. fælgbredde | 415 mm |
Sideskovl til løsning af vulst | Ja |
Hjulløft | Nej |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!