Dobbelt forfradåse
Dobbelt forgreningsdåse til hulmur
DOBBELT VÆGDÅSE LETVÆG D68MM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29928530.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29986580.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29986583.jpg)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Selvlåsende rør
- Breakout-åbninger til riflede rør, NYM-ledere og lavspændingsledere
Dybde | 47 mm |
Diameter for fræset hul | 2 x 68 mm |
Egnet til pladetykkelsen | 7- 40 mm |
Forbindelsesvarianter | NYM og ekstra-lavspændingsledninger, 4 rør EN 20 |
Antal linjeindgange | 8 STK |
Antal forbindelsesstykker | 0 STK |
Halogenfri | Nej |
Lufttæt i overensstemmelse med den tyske energispareforordning (EnEV)/Building Energy Act (GEG) | Nej |
Brandhæmmende | 850 °C |
IP-beskyttelsesklasse | IP 30 |
Materiale | Polypropylen - PP |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!