Dobbelt fugepistol til 225/250 ml
Dobbelt fugepistol til 225/250 ml
FUGEPISTOL, DOBBELT TIL 225/250ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Med et nyt roterende system til udskiftning af trykpladen uden værktøj - giver mulighed for hurtigt at skifte til et andet blandingsforhold
- Leveringsomfang omfatter alle stempler til hurtig udskiftning til størrelse 1:1, 2:1, 4:1 og 10:1
- Epoxybelagt aluminiumshåndtag med ergonomisk design for komfortabelt arbejde med minimalt udløsningstryk
- Nemmere at håndtere med mindre vægt
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til påføring af karosseriklæbemasse Powerbond (varenr. 0893450100) og metyl-metakrylat-klæbemasse MAK 38 (varenr. 0893 580 250) og velegnet til klæbemidler med lav til medium viskositet.
Materiale | Aluminiumplast |
Farve | Rød |
Produktvægt (pr. vare) | 1370,000 g |
Længde | 296 mm |
Bredde | 91 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)