Dobbelt gaffelnøgle, metrisk DIN 3110/ISO 1085
Dobbelt gaffelnøgle ISO 1085
GAFFELNØGLE 22-24MM
Varenr. 0713304224
EAN 4024835153423
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
ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj i et stort udvalg af størrelser
Ergonomisk dobbelt gaffelnøgle til krævende arbejde
- Den dobbelte gaffelnøgle med to bredder hen over fladerne sikrer effektiv kraftoverførelse takket være dens 15° forskydning
- Udformningen sparer tid og kræfter
- Hovederne er meget stærke og kan modstå selv krævende arbejde
Standardkompatibel og i høj kvalitet
- Den dobbelte gaffelnøgle overholder DIN 3110/ISO 1085
- Med gennemprøvet kromvanadiumstål
- Overfladerne er forkromede, og hovederne er også polerede
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Den dobbelte gaffelnøgles lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
![]() | |
Nøglevidde | 22 x 24 mm |
Længde (L) | 256 mm |
Tykkelse for kæbe (a) | 9 mm |
Udvendigt mål for skruenøglehoved (b1) | 49 mm |
Udvendigt mål for skruenøglehoved 2 (b2) | 53 mm |
Materiale | Krom-vanadium stål |
Overflade | Forkromet |