Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Dobbelt ringnøgle, metrisk med POWERDRIV®

Dobbelt ringnøgle med dyb forskydning
ZEBRA DOBBELT RINGNØGLE 14 X 15
ZEBRA

Varenr. 0713305145
EAN 4024835153560

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj, dyb forskydning til svært tilgængelige steder, i et stort udvalg af størrelser

Ergonomisk dobbelt ringnøgle til krævende arbejde


  • Den dobbelte ringnøgle har en dyb, 18 graders forskydning på ringsiden for at sikre effektiv kraftoverførsel selv på svært tilgængelige steder

  • Udformningen sparer tid og kræfter


Standardkompatibel og meget høj kvalitet


  • Den dobbelte ringnøgle overholder DIN 838/ISO 3318

  • Med gennemprøvet kromvanadiumstål

  • Overfladerne har en mat forkromet finish, der giver et sikkert greb selv med fedtede fingre

  • Ringsiderne er også polerede

  • Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet

  • Den dobbelte ringnøgles lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nøglevidde

14 x 15 mm

Længde (L)

227 mm

Ringtykkelse (a1)

9,9 mm

Ringtykkelse 2 (a2)

10,3 mm

Udvendig diameter for ring (d1)

22,1 mm

Udvendig diameter for ring 2 (d2)

23,4 mm

Højde (h1)

27,5 mm

Materiale

Krom-vanadium stål

Overflade

Krom

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger