Dobbelt ringnøgle, metrisk med POWERDRIV®
Dobbelt ringnøgle med dyb forskydning
ZEBRA DOBBELT RINGNØGLE 18 X 19
ZEBRA
Varenr.
0713305189
EAN 4024835153607
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
ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj, dyb forskydning til svært tilgængelige steder, i et stort udvalg af størrelser
Ergonomisk dobbelt ringnøgle til krævende arbejde
- Den dobbelte ringnøgle har en dyb, 18 graders forskydning på ringsiden for at sikre effektiv kraftoverførsel selv på svært tilgængelige steder
- Udformningen sparer tid og kræfter
Standardkompatibel og meget høj kvalitet
- Den dobbelte ringnøgle overholder DIN 838/ISO 3318
- Med gennemprøvet kromvanadiumstål
- Overfladerne har en mat forkromet finish, der giver et sikkert greb selv med fedtede fingre
- Ringsiderne er også polerede
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Den dobbelte ringnøgles lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Nøglevidde | 18 x 19 mm |
Længde (L) | 284 mm |
Ringtykkelse (a1) | 11,3 mm |
Ringtykkelse 2 (a2) | 11,8 mm |
Udvendig diameter for ring (d1) | 28 mm |
Udvendig diameter for ring 2 (d2) | 29,4 mm |
Højde (h1) | 30 mm |
Materiale | Krom-vanadium stål |
Overflade | Krom |