Dobbelt ringnøgle, metrisk Sekskant med POWERDRIV®
Åben dobbelt ringnøgle, sekskant
DYSENØGLE 7X9, ÅBEN 6KT
Varenr. 0714240079
EAN 4046778426372
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
Åben form, ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj
Ergonomisk dobbelt ringnøgle til krævende arbejde
- Omløbermøtrikken har en dyb, 15 graders forskydning og et buesving på 5 grader på ringsiden for at sikre effektiv kraftoverførsel selv på svært tilgængelige steder
- Udformningen sparer tid og kræfter
Standardkompatibel og meget høj kvalitet
- Den dobbelte ringnøgle overholder DIN 3118
- Med gennemprøvet kromvanadiumstål
- Overfladerne har en mat forkromet finish, der giver et sikkert greb selv med fedtede fingre
- Ringsiderne er også polerede
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Den dobbelte ringnøgles lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Anvendelsesområde
Spænding og løsning af omløbermøtrikker og rørskruesamlinger
![]() | |
Nøglevidde (SW) | 7 x 9 mm |
Længde (L) | 140 mm |
Ringtykkelse (a1) | 6,5 mm |
Ringtykkelse 2 (a2) | 7,5 mm |
Udvendig diameter for ring (b1) | 17,8 mm |
Udvendig diameter for ring 2 (b2) | 19,3 mm |
Min. ringåbning (B1 min) | 5 mm |
Min. ringåbning 2 (B2 min) | 7 mm |
Materiale | Krom-vanadium stål |
Overflade | Forkromet |