Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Dobbelt ringnøgle, metrisk Sekskant med POWERDRIV®

Åben dobbelt ringnøgle, sekskant
DYSENØGLE 8-10, ÅBEN 6KT

Varenr. 0714240080

EAN 4046778426488

Prisvisning for kunder efter login
Dobbelt ringnøgle, metrisk Sekskant med POWERDRIV®

Varenr. 0714240080
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
Åben form, ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj

Ergonomisk dobbelt ringnøgle til krævende arbejde


  • Omløbermøtrikken har en dyb, 15 graders forskydning og et buesving på 5 grader på ringsiden for at sikre effektiv kraftoverførsel selv på svært tilgængelige steder

  • Udformningen sparer tid og kræfter


Standardkompatibel og meget høj kvalitet


  • Den dobbelte ringnøgle overholder DIN 3118

  • Med gennemprøvet kromvanadiumstål

  • Overfladerne har en mat forkromet finish, der giver et sikkert greb selv med fedtede fingre

  • Ringsiderne er også polerede

  • Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet

  • Den dobbelte ringnøgles lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Spænding og løsning af omløbermøtrikker og rørskruesamlinger

Nøglevidde (SW)

8 x 10 mm

Længde (L)

140 mm

Ringtykkelse (a1)

6,5 mm

Ringtykkelse 2 (a2)

7,5 mm

Udvendig diameter for ring (b1)

17,8 mm

Udvendig diameter for ring 2 (b2)

19,3 mm

Min. ringåbning (B1 min)

6 mm

Min. ringåbning 2 (B2 min)

7 mm

Materiale

Krom-vanadium stål

Overflade

Forkromet

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger