Dobbelt sakselift Stratos SRE 3,5 t
Dobbelt sakselift Stratos SRE 3,5 t
DOBBELT SAKSELIFT 3,5T SRE.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Let at håndtere
- Hydraulisk synkronisering af platforme overbelastningsventil samt sikkerhedsventil i tilfælde af pludseligt tryktab.
- Ved montering som "Under Ground" bliver liften plan med gulvet
Denne løfter er velegnet til bremser, quick-service og dækservice.
![]() | |
Bæreevne | 3500 kg |
Drev til løfteplatform | Elektrohydraulisk |
Løftehøjde | 1900 cm |
Antal styreenheder | 1 STK |
Køretøjstype | Universal |
Datablad (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!