Dobbelt sakselift Stratos SRM 3,2 t
Dobbelt sakselift Stratos SRM 3,2 t
DOBBELT SAKSELIFT 3,2T SRM.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Let at håndtere
- Hydraulisk synkronisering af platforme overbelastningsventil samt sikkerhedsventil i tilfælde af pludseligt tryktab.
- Ved montering som "Under Ground" bliver liften plan med gulvet
Denne løfter er velegnet til bremser, quick-service og dækservice.
![]() | |
Bæreevne | 3200 kg |
Drev til løfteplatform | Elektrohydraulisk |
Løftehøjde | 1945 mm |
Antal styreenheder | 1 STK |
Kompensationsudstyr | Elektronisk |
Køretøjstype | Personbil |
Nominel spænding | 400 V/AC |
Farve | Vinduesgrå RAL 7040, Dyb sort |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!