Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Dobbelt topnøgle

Topnøgle med dobbeltled, POWERDRIV
DOBBELT LEDNØGLE 12X13 MM

Varenr. 0714244123

EAN 4047376066397

Prisvisning for kunder efter login
Dobbelt topnøgle

Varenr. 0714244123
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
  • Drev: POWERDRIV. Dobbelt sekskant topnøgle

  • Materiale: Krom-vanadium stål

  • Overflade: Mat forkromet

  • Geometri: Begge sider drejet 90°
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til brug ved trange pladsforhold og omkring fremspringende kanter.

Nøglevidde

12 x 13 mm

Længde (L)

213 mm

Håndtagsbredde (b)

14 mm

Håndtagstykkelse (c)

5,5 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

17,5 mm

Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)

19 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger