Dobbelt topnøgle
Topnøgle med dobbeltled, POWERDRIV
DOBBELT LEDNØGLE 14X15 MM
Varenr. 0714244145
EAN 4047376066465
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
- Drev: POWERDRIV. Dobbelt sekskant topnøgle
- Materiale: Krom-vanadium stål
- Overflade: Mat forkromet
- Geometri: Begge sider drejet 90°
Anvendelsesområde
Til brug ved trange pladsforhold og omkring fremspringende kanter.
![]() | |
Nøglevidde | 14 x 15 mm |
Længde (L) | 232 mm |
Håndtagsbredde (b) | 15,5 mm |
Håndtagstykkelse (c) | 6,5 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 20 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 21,5 mm |