Dobbelt topnøgle
Topnøgle med dobbeltled, POWERDRIV
DOBBELT LEDNØGLE 17X19 MM
Varenr. 0714244179
EAN 4047376066472
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
- Drev: POWERDRIV. Dobbelt sekskant topnøgle
- Materiale: Krom-vanadium stål
- Overflade: Mat forkromet
- Geometri: Begge sider drejet 90°
Anvendelsesområde
Til brug ved trange pladsforhold og omkring fremspringende kanter.
![]() | |
Nøglevidde | 17 x 19 mm |
Længde (L) | 274 mm |
Håndtagsbredde (b) | 18 mm |
Håndtagstykkelse (c) | 8 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 24 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 26,5 mm |