Dobbeltledtang
Dobbeltledtang
FLADRUNDTANG M.DOBBELTLED, 330MM


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kan komme ind i meget smalle områder
Meget smalt design
Tænger åbner op med minimal håndtagsbevægelse
Specielt dobbeltled
Optimal korrosionsbeskyttelse
Matforkromet version
Skridsikker PVC-grebsbeklædning
Til at gribe og fjerne genstande i enheder
Service, reparation og vedligeholdelse på motorer og strømenheder
Til montering og afmontering af kabler, rør og stikforbindelser
![]() | |
Længde (L) | 340 mm |
Længde i tommer (L) | 13-1/2 in |
Kæbelængde (L3) | 70 mm |
Kæbetykkelse (T1) | 10 mm |
Kæbespidsbredde (W4) | 4,5 mm |
Kæbebredde (W3) | 17 mm |
Kæbespidstykkelse (T2) | 3 mm |
Håndtag, materiale | Polyvinylklorid |
Design | Lige |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)