Downlight Lav E model
LED-loftslampe E
DOWNLIGHT LAV E 3000K HVID
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Med lav indbygningshøjde og tilbagetrukket lyskilde.
Fås i både 2.700K og 3.000K.
Pæretype | LED |
Hus, materiale | Stål |
Farve på kabinet | Hvid |
Nominel effekt | 6 W |
Lysets farve | Varm hvid (WW) |
Farvetemperatur | 3000 K |
Min. farvegengivelsesindeks (CRI) | 97 |
Forbindelsestype | Indstik |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering |
Lyskildens levetid | 50.000 t. |
Lysstrøm | 540 lm |
Med kontakt | Nej |
Farve | Hvid |
Min./maks. huldiameter | 68-83 mm |
Diameter | 90 mm |
Dybde | 42 mm |
Lysemissionsvinkel | 45 grader |