Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Downlight mini

LED downlight mini 380 lm
DOWNLIGHT MINI 230V 380LM RUND BØ ALU

Varenr. 0976563331

Prisvisning for kunder efter login

Downlight mini

Varenr. 0976563331

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Kompakt downlight der er perfekt til steder med lav indbygningsdybde
  • LED downlight med indbygningsdybde på 30 mm.

  • Dæmpbar

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Produktkatalog

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til steder med lav indbygningsdybde steder, hvor man vil have et spot, der ikke syner af meget. Er desuden velegnet til indbygning i listelofter/profilbrædder pga. den lave indbygningsdybde.

Pæretype

LED

Nominel spænding

230 V

Kabinetmateriale

Plast

Overfladestrukturen

Glat

Farve på kabinet

Sort

Linsens farve

Klar

Nominel effekt

5 W

Lysets farve

Varm hvid (WW)

Farvetemperatur

2700 K

Min. farvetemperatur

2700 K

Maks. farvetemperatur

2700 K

Min. farvegengivelsesindeks (CRI)

97

Udvendig diameter

66 mm

Fordybningsdiameter

55 mm

Installationsdybde

30 mm

Forbindelsestype

Indstik

IP-beskyttelsesklasse

IP 44

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering

Lyskildens levetid

50000 t.

Lysstrøm

380 lm

Min. lysstrøm

380 lm

Maks. lysstrøm

380 lm

Med kontakt

Nej

Materiale

Plast/aluminium

Farve

Aluminiumsfarvet

Min./maks. huldiameter

30-30 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger