Drejeskiver Powerslide Hunter
Drejeskiver PowerSlide HUNTER
20-2076-1 - POWERSLIDE DREJESKIVER
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Pneumatisk drejeskivesæt
til 4-hjulsudmåling
Komplet sæt, bestående af to stk. pneumatiske drejeskiver med tilslutningsspiralslanger og udligningsbroer.
Kan integreres med liftens eksisterende skridskiver, så hele systemet kan betjenes direkte fra liftens kontrolpanel.
Med et enkelt tryk kan systemet på alle fire hjul løsnes, eller låses samtidig.
Drejeskiverne kan monteres på de fleste lifte med en reses/udsparring
Drejeskiverne er rustfri, og holdes bevægelige med udskiftelige plastkugler, der sikrer god funktion, og lang levetid.
Produktvægt (pr. vare) | 1.000 g |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!