Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Drejet fladskive DIN 7989-2, A4 rustfrit stål, ulegeret, til stålkonstruktioner

DIN 7989-2 rustfrit stål, A4 ulegeret
KONSTR.SKIVE DIN7989/2 A A4 Ø18,0

Varenr. 041290816

EAN 4050642975347

Prisvisning for kunder efter login
Drejet fladskive DIN 7989-2, A4 rustfrit stål, ulegeret, til stålkonstruktioner

Varenr. 041290816

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.
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
Egnet til skruegevind

M16

Indvendig diameter (d1)

18 mm

Udvendig diameter (d2)

30 mm

Tykkelse (h1)

8 mm

Standarder

DIN 7989-2

Materiale

Rustfrit stål A4

Overflade

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Egnet til

Stålkonstruktion

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger