Driver on/off
LED transformer til LED paneel TOLEDO
DRIVER DALI PUSH DIM F/PANEL 595X595
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Driver til LED panel
Min. indgangsspænding | 220 V AC |
Maks. indgangsspænding | 240 V AC |
Udgangsspænding | 40 V DC |
Maks. udgangseffekt | 42 W |
Forbindelsestype | Klemrække |
Forbindelsestype (primær) | Skrueterminal |
Kabellængde | 0 cm |
Kabellængde (sekundær) | 0 dm |
Antal forbindelser | 6 STK |
Hus, materiale | Polykarbonat |
Farve på kabinet | Hvid |
Længde | 130,5 cm |
Bredde | 73 cm |
Højde | 29,8 cm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)