Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Dørstop, type E

Dørstop type E
DØRSTOPPER RUSTFRIT DXH 90.45MM

Varenr. 0686191040

EAN 4046777135190

Prisvisning for kunder efter login
Dørstop, type E

Varenr. 0686191040
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
Dørstop i ét stykke til gulvet
  • Nem at fjerne for rengøring

  • Ingen punktboring til gulvvarme eller andre rørledninger

De angivne mål er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Privatbolig. Beskytter døren mod skader.

Egnet til

Indsats til gulvet

Monteringstype

Lægges på

Materiale

Rustfrit stål/stål

Dæksel, materiale

Rustfrit stål

Buffer, materiale

Gummi

Gummibuffer, farve

Sort

Glansniveau

Mat

Diameter

105 mm

Højde

44,7 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger