Dørstopbuffer
Dørlukkerbuffer PU
STØDPUDE SELVKLÆB. TRANS. 8X1,5MM
Varenr.
0683135
EAN 4011231563208
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
Rund, selvklæbende og 100 % UV-resistent
- Vedvarende elastisk, fjeder
- Fremstillet af 100 % UV-resistent polyurethan
Målene kan ændres. Forbehold for tekniske ændringer!
Anvendelsesområde
Stopbuffere, afstandsstykker, skridsikre fødder osv.
Til f.eks. møbellåger, skuffepaneler og hvor yderligere dæmpningsforankringer og afstandsstykker er påkrævet.
Materiale | Polyuretan |
Diameter (D) | 8 mm |
Højde (H) | 1,6 mm |
Farve | Transparent |