Dunlop S5 sikkerhedsgummistøvle
Wellington-støvle, S5 Dunlop
SIKKERHEDSGUMMISTØVLE S5 GUL STR 43
MODYF
Varenr.
M423008043
EAN 8713197301349
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
Praktiske og funktionelle sikkerhedsgummistøvler med imponerende resistens over for forskellige kemikalier.
- Robuste PVC-gummistøvler
- Tåværn i stål, mellemsål af gennemtrængningsbestandigt stål
- Skridsikker PVC-ydersål SRA
- Modstandsdygtig over for specialolier/fedt, desinfektionsmidler, kemikalier, komfortbredde 11 (bred)
- Skafthøjde 35 cm
- Ca. 1.190 g/sko ved størrelse 42
Farve | Gul |
Størrelse | 43 |
Materiale for sko, øverste | PVC |
Materiale | Polyvinylklorid - PVC |
Sikkerhedskategori | S5 |
Standarder | ISO 20345:2011, SRA |
ISO | 20345:2011 |
Anden standard | SRA |
Fodbredde | 11 (komfortbredde sikkerhedssko) |
Skafthøjde | 35 cm |