Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Dyvelskrue ASSY-D undersænket, galv. stål AW

Dyvelskrue ASSY-D undersænket, galv. stål AW
DYVELSKRUE UNDERSÆNKET RW40 FZB 8X70/60

Varenr. 0151020801

EAN 4052703527045

Prisvisning for kunder efter login
Dyvelskrue ASSY-D undersænket, galv. stål AW

Varenr. 0151020801

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 75 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Without drill tip, for use with plastic anchors
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Hærdet stål

Overflade

Zinkbelagt

Nominel diameter (d)

8 mm

Længde (l)

70 mm

Gevindlængde (lgd)

60 mm

Hoveddiameter (dh)

15 mm

Hovedhøjde (k)

14,75 mm

Indvendig kærv

RW30

Godkendelse

ETA-11/0190

Egnet til brug i følgende materialer

Pladekrydsfiner (BSP), Dyvel, Træ, Afledt træprodukt, Hårdt træ, LVL-bjælker/strøer, Blødt træ

Anvendelsesområde

Tag, Dyvel, Elementkonstruktion, Trækonstruktion, Træpanelkonstruktion, Konstruktionstræværk

Hovedtype

Undersænket hoved

Hoveddetaljer

Fræselommer

Kernediameter

5,3 mm

Gevindtype

Trægevind

Gevinddesign

Delgevind

Gevindform

Groft gevind

Spidsens form

Spids

Maks. iskruningsvinkel

90 grader

Min. iskruningsvinkel

0 grader

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger