Dyvelstifter
Stangdyvel
STÅLDYVEL FZB 10X140 MM
Varenr. 0681010140
EAN 4052703629107
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Affaset for lettere inddrivning
- Materiale: stål S235
- Overflade: blåpassiveret (FZB); ≥ 7 μm
- Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2
CE-mærkning i overensstemmelse med EN 14592
Montér styretappen, så den flugter med træoverfladen. Hullet i træet må ikke være større end styretappens diameter.
Det indvendige pladestålelement i pladestål til træforbindelser skal være mindst 3 mm tykt, da min. kantafstand udelukkende bestemmes fra kantafstandene i trækomponenten fra denne tykkelse og opad.
Tilgængelige arbejdsdokumenter:
Belastningstabeller og detaljeret installationsvejledning findes på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder
CE-mærkning i overensstemmelse med EN 14592
Fastgørelse af inderstål til træ eller træ til træforbindelser af f.eks. stolpebeslag, samleforbindelser, forbindelsesstænger eller bjælkebeslag.
Diameteren af borehuller i træet skal svare til styretappens diameter.
Diameteren af borehuller i metallet må kun være maks. 1 mm større (nominel udvendig diameter) end styretappens diameter.
Diameter (Ø) | 10 mm |
Længde (L) | 140 mm |
Materiale | Stål |
Materialebetegnelse | S235 |
Overflade | Zinkbelagt |
Ydelsesmoment | 56,1 Nm |