Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

EASY PLUS fugtighedstester

Fugtighedstester EASY PLUS

Varenr. 5634019030

EAN 4099618993374

Prisvisning for kunder efter login
EASY PLUS fugtighedstester

Varenr. 5634019030
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
Måleteknik kan foretages med både metalspidser og målehætter (ikke-destruktive)

Dobbeltsystem


  • Måleteknik kan foretages ved hjælp af metalspidser

  • Måleteknik kan foretages med ikke-destruktive målehætter


Yderligere fordele


  • Dataholdefunktion

  • LCD-display

  • Slagfast plastkabinet

  • Udskiftelige spidser


Inkluderet i leveringen


  • 1x EASY PLUS fugtighedstester

  • 1x hylster med bæltestrop
Bemærk
  • Batterier medfølger ikke
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Til træ, pap, papir, plaster, beton, mørtel, finer (34 materialer)

Min./maks. måleområde for træfugtighed

5-48 %

Min./maks. temperaturforhold

-10 til 60 °C

Længde x bredde x højde

160 x 53 x 53 mm

Hus, materiale

Plast

Farve

Sort, Rød

Batteribetegnelse

1,5 V Micro AAA

Antal batterier

2 STK

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Højtydende batteri

BATTERI ALKA. MICRO 1,5V / AAA

Batterieffekt til energikrævende anvendelsesformål