ELMO® VDE potentialudligningsskinne
ELMO VDE potentialudlign.samleskinne
POTENTIAL UDLIGNINGSSKINNE
ELMO
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/50083.jpg)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Tilslutningsmuligheder:
- 1 strop 30x4 mm eller 1 rund leder 8-10 mm
- 1 rund leder 50 mm2
- 1 rund leder 2,5-6 mm
2 - 6 rund leder 6-25 mm
2
Tidsforbruget til tilslutning af lederen reduceres til 20 %
Spændebåndene er åbne ved levering
Låget kan åbnes i begge retninger og kan låses i en åben position i en vinkel på 60° eller 120°
I overensstemmelse med VDE 0618 del 1, VDE 0100 del 540, til potentialudligning i overensstemmelse med VDE 0190
Til indendørs brug
Min./maks. ledningstværsnit | 6-25 mm² |
Antal forbindelser | 9 STK |
Kontaktstang, materiale | Messing |
Øverste sektion, materiale | Polypropylen, meget slagfast |
Nederste sektion, materiale | Polypropylen, meget slagfast |
Min. ledningstværsnit | 6 mm² |
Maks. kabeltværsnit | 25 mm² |