ELMO®-kabelsamler
Spiralkabelsamler ELMO
CABLEATER SLANGE SORT Ø8MM, PP
Varenr. 0771000901
EAN 4038898843832
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
Hurtigere montage end med konventionelle kabelsamlere
- Indtrækningsværktøj medfølger
- Spiralstruktur tillader forgreninger på ethvert punkt
- Kan genbruges
Anvendelsesområde
Bundtning og beskyttelse af kabler i kabelproduktion, i bilindustrien og elektroindustrien samt ved fremstilling af kontaktkabinetter og systemer
Farve | Sort |
Nominel diameter | 8 mm |
Maks. bundtdiameter | 10,0 mm |
Vægtykkelse | 0,8 mm |
Spolebredde | 10,0 mm |
Min./maks. temperaturmodstand | -30 til 90 °C |
Brændbarhed, betingelser | Testet i henhold til UL94 |
Brændbarhed | HB |
Materiale | PP - polypropylen |
Halogenfri | Ja |
Længde | 100 m |