EWS 13-125 COMPACT vinkelsliber
Vinkelsliber EWS 13-125 COMPACT
125MM VINKELSLIBER, EWS 13-125 COMPACT
Varenr. 57070410
EAN 4065746574198
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Ideel til kontinuerligt krævende skrubbe- og skærearbejde
- Genstartsbeskyttelse forhindrer utilsigtet opstart af vinkelsliberen efter en strømafbrydelse
- Ingen tilbageslag, hvis disken er låst med mekanisk afkobling, hvilket sikrer et højt niveau af brugerbeskyttelse og uforstyrret arbejde
- Muliggør hurtig justering af beskyttelsesdækslet uden brug af værktøj
Nominel spænding | 230 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering |
Indgangseffekt | 1350 W |
Maks. tomgangshastighed | 11000 o/min |
Maks. Skæreskivediameter | 125 mm |
Gevindtype x diameter for spindelgevind | M14 |
Maskinens vægt | 2,4 kg |
Kabellængde | 4 m |
Funktioner | Vibrationsdæmpende system, Genstartsbeskyttelse, Tilbageslagsbeskyttelse, Overbelastningsbeskyttelse |
CLMPNUT-F.ANGLGRIND
SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND-125MM
PROTCOV-F.ANGLGRIND