EWS 20-125-EL POWER INOX vinkelsliber
VINKELSLIBER EWS 20 125-EL INOX POWER
Varenr. 57070650
EAN 4099618811050
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Det høje moment i midterste og laveste hastighedsområde reducerer varmeudviklingen betydeligt og forhindrer dermed blå misfarvning af materialet
- Den tredobbelte viklingsbeskyttelse mod metalstøv bidrager betydeligt til motorens lange levetid
- Den elektroniske feedbackstyring sikrer, at hastigheder tilpasses optimalt til det materiale, der bearbejdes
Nominel spænding | 230 V |
Min./maks. frekvens | 0,05 / 60 kHz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering |
Indgangseffekt | 2000 W |
Maks. tomgangshastighed | 7800 1/min |
Min. tomgangshastighed | 3000 1/min |
Maks. Skæreskivediameter | 125 mm |
Gevindtype x diameter for spindelgevind | EG M14 |
Maskinens vægt | 2950 g |
Kabellængde | 4 m |
Funktioner | Hastighedselektronik, Blød start |
Min./maks. tomgangshastighed | 3000-7800 1/min |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!