Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

EcoFresh S1PL sikkerhedssko

Sikkerhedssko S1PL Ecofresh
ECOFRESH RECYCLED S1PL GRÅ STR41 SIK.SK

Varenr. M416173041

EAN 4251761436249

Prisvisning for kunder efter login
EcoFresh S1PL sikkerhedssko

Varenr. M416173041
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
Den første sikkerhedsstøvle fremstillet af 70 % genbrugsmaterialer. Foringsmaterialet i sokken sikrer optimal ventilering.
  • Overdelen er fremstillet af 100 % genanvendt PET-garn

  • Stofforing, indersål med aktivt kul fremstillet af genbrugsmaterialer

  • Beskyttende tåkappe i plast, MODYFLEX penetreringsbestandig mellemsål fremstillet af delvist genanvendt PET PL

  • PU ydersål SR, komfortbredde 11

  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, metalfri, fremstillet i Europa, EN ISO 20345:2022
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Grå, Gul

Størrelse

41

Materiale for sko, øverste

100% recycled polyester yarn

Sikkerhedskategori

S1PL

Standarder

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Anden standard

SR, FO, DGUV 112-191

Fodbredde

11 (standardbredde sikkerhedssko)

Tåkappe, materiale

Plast

Skostørrelse EU

41

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger