EcoFresh S1PL sikkerhedssko
Sikkerhedssko S1PL Ecofresh
ECOFRESH RECYCLED S1PL GRÅ STR44 SIK.SK
Varenr. M416173044
EAN 4251761436270
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
Den første sikkerhedsstøvle fremstillet af 70 % genbrugsmaterialer. Foringsmaterialet i sokken sikrer optimal ventilering.
- Overdelen er fremstillet af 100 % genanvendt PET-garn
- Stofforing, indersål med aktivt kul fremstillet af genbrugsmaterialer
- Beskyttende tåkappe i plast, MODYFLEX penetreringsbestandig mellemsål fremstillet af delvist genanvendt PET PL
- PU ydersål SR, komfortbredde 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, metalfri, fremstillet i Europa, EN ISO 20345:2022
Farve | Grå, Gul |
Størrelse | 44 |
Materiale for sko, øverste | 100% recycled polyester yarn |
Sikkerhedskategori | S1PL |
Standarder | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Anden standard | SR, FO, DGUV 112-191 |
Fodbredde | 11 (standardbredde sikkerhedssko) |
Tåkappe, materiale | Plast |
Skostørrelse EU | 44 |