Eddikesyre
Sanitetsrens, eddikesyre
Eddikesyre 32% 2,5 l
Varenr. 0823110002
EAN 4045989652037
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
Edikesyre 32 % til effektiv afkalkning af vandhaner og brusehoveder
Fjerner effektivt kalk
- Kan bruges til sanitetsrens
- Afkalker kaffemaskiner
Produktinformationer
Datablad(X)
Anvendelsesområde
Klar, farveløs væske, der kan anvendes i rengøringen til afkalkning.
Instruktioner
Fjern kalk fra kaffemaskiner i blandingsforholdet 1 del eddikesyre til 4 dele vand.
Indhold | 2,5 l |
Lugt/duft | Eddike |
Farve | Farveløs |
Kemisk basis | Eddikesyre |
pH-værdi/betingelser | 2 / ved 20 °C |
Tæthed/betingelser | 1,012 g/cm³ / ved 20 °C, 50 % relativ luftfugtighed |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 36 Måned/Måneder / Ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Silikonefri | Ja |