Ekspansionsmøtrik Flangehoved, spidset spids
Ekspansionsmøtrik med spidst anker
INDSTIKSMØTRIK 8X 8 Ø15
Varenr. 0501101233
EAN 4047376893900
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
Til fastgørelse af metalplader med ST-skruer
- Ensidet montering, og dermed funktion til låsning af møtrikker
- Kan ikke snos
- Rustfri
- Høj holdekraft og en sikker pasform i komponenten
- Flangen kan fungere som et afstandsstykke
- Ingen direkte kontakt mellem metalplade og skrue
- Kan bruges igen efter afmontering
Anvendelsesområde
Til fastgørelse af metalplader med skruer.
![]() | |
Egnet til skrue | Diameter 4,8 mm |
Min./maks. borehulsdiameter | 7,5-7,6 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 0,7-1,5 mm |
Hoveddiameter (A) | 15,00 mm |
Længde under hoved (C) | 19,50 mm |
Samlet højde (B) | 21,5 mm |
Farve | Sort |
Materiale | PA 6 - polyamid |
Egnet til køretøjsproducent | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
Svarer til det originale reservedelsnummer | N90821401 |
installationssted | Karosseri |