Ekspansionsmøtrik Flangehoved, spidset spids
Ekspansionsmøtrik med spidst anker
SPREDEMØTRIK Ø5
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Ensidet montering, og dermed funktion til låsning af møtrikker
- Kan ikke snos
- Rustfri
- Høj holdekraft og en sikker pasform i komponenten
- Flangen kan fungere som et afstandsstykke
- Ingen direkte kontakt mellem metalplade og skrue
- Kan bruges igen efter afmontering
Til fastgørelse af metalplader med skruer.
![]() | |
Egnet til skrue | Diameter 5,0 mm |
Min./maks. borehulsdiameter | 10,00-10,00 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 0,50-1,50 mm |
Hoveddiameter (A) | 20,00 mm |
Længde under hoved (C) | 16,00 mm |
Samlet højde (B) | 16,80 mm |
Farve | Farveløs |
Materiale | PA 6 - polyamid |
Egnet til køretøjsproducent | Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Ford |
Svarer til det originale reservedelsnummer | N10621301, 1725489 |
installationssted | Universal |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)