Ekspansionsmøtrik med lukket indskruningsområde til runde huller
Ekspansionsmøtrik med lukket gevindsektion
CLIPS
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Enkeltsidet montering og dermed funktion til låsning af møtrikker
- Kan ikke snos
- Korrosionsbestandig
- Stærk holdekraft og sikker fastspænding i komponenten
- Flangen kan fungere som et afstandsstykke
- Ingen direkte kontakt mellem metalplade og skrue
- Kan bruges igen efter afmontering
Til fastgørelse af metalplader med skruer.
![]() | |
Egnet til skrue | Diameter 4,8 mm |
Min./maks. borehulsdiameter | 9,00-9,00 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 0,80-1,50 mm |
Bredde for hoved (D) | 8,60 mm |
Længde for hoved (E) | 8,60 mm |
Længde under hoved (C) | 10,50 mm |
Samlet højde (B) | 11,00 mm |
Farve | Neutral |
Materiale | PA 6 - polyamid |
Egnet til køretøjsproducent | Toyota |
Svarer til det originale reservedelsnummer | 9018906006 |
installationssted | Frontkofanger |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)