Ekspansionsmøtrik med lukket indskruningsområde til runde huller
Ekspansionsmøtrik med lukket gevindsektion
INDSTIKSMØTRIK Ø2,9 7X7
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Enkeltsidet montering og dermed funktion til låsning af møtrikker
- Kan ikke snos
- Korrosionsbestandig
- Stærk holdekraft og sikker fastspænding i komponenten
- Flangen kan fungere som et afstandsstykke
- Ingen direkte kontakt mellem metalplade og skrue
- Kan bruges igen efter afmontering
Til fastgørelse af metalplader med skruer.
![]() | |
Egnet til skrue | Diameter 5,0 mm |
Min./maks. borehulsdiameter | 7,00-7,00 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 0,70-2,50 mm |
Bredde for hoved (D) | 6,90 mm |
Længde for hoved (E) | 6,90 mm |
Længde under hoved (C) | 8,50 mm |
Samlet højde (B) | 9,00 mm |
Farve | Farveløs |
Materiale | PA - polyamid |
Egnet til køretøjsproducent | Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Iveco |
Svarer til det originale reservedelsnummer | 14201980, 4407294 |
installationssted | Indvendigt, Karosseri, Motorrum |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)