Ekspansionsnitte af plast med hætte, med flere slidser
Ekspansionsnitte i plast med hætte, flere slidser
SPREDECLIP 4 Ø19,0
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Nem montering og fjernelse, også muligt i hånden
- Høj holdekraft og en sikker pasform i komponenten
![]() | |
Min./maks. borehulsdiameter | 7,00-7,20 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 8,00-8,20 mm |
Hoveddiameter (A) | 19,00 mm |
Hovedhøjde (B) | 4,00 mm |
Længde under hoved (C) | 8,20 mm |
Farve | Sort |
Materiale | Polyoxymethylen |
Egnet til køretøjsproducent | Toyota |
Svarer til det originale reservedelsnummer | 9046707211 |
installationssted | Universal |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)