Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Ekspansionsnitte af plast med hætte, med flere slidser

SPREDECLIPS (7,75-8,25MM)

Varenr. 0501102041

EAN 4046777720655

Prisvisning for kunder efter login
Ekspansionsnitte af plast med hætte, med flere slidser

Varenr. 0501102041

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 25 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til hurtig fastgørelse af metalplader, pap og plast
  • Nem montering og afmontering, også muligt i hånden.

  • Stærk holdekraft og en sikker pasform i komponenten.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. borehulsdiameter

7,75-8,25 mm

Min./maks. monteringstykkelse

5,70-8,70 mm

Hoveddiameter (A)

25,40 mm

Hovedhøjde (B)

3,50 mm

Længde under hoved (C)

24,00 mm

Farve

Sort

Materiale

PA - polyamid

Egnet til køretøjsproducent

Ford, Universal

Svarer til det originale reservedelsnummer

1028521, W701054S300

installationssted

Universal

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger