Ekspansionsnitte af plast med specialdesign
SPREDECLIP D3,25-6,75MM
Varenr. 0501102043
EAN 4046777720662
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![]() | |
Min./maks. borehulsdiameter | 6,70-6,75 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 2,00-4,50 mm |
Hoveddiameter (A) | 18,00 mm |
Hovedhøjde (B) | 3,70 mm |
Længde under hoved (C) | 17,50 mm |
Farve | Sort |
Materiale | PA 66 - polyamid |
Egnet til køretøjsproducent | Universal, Chevrolet, Daewoo, Ford, Opel/Vauxhall |
Svarer til det originale reservedelsnummer | 4855809, 4811301/11589289 |
installationssted | Universal, Underchassis, Frontkofanger |