Ekspansionsnitte af plast uden hætte, med flere slidser
Ekspansionsnitte i plast uden hætte, flere slidser
CLIPS UNIVERSAL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
De angivne mål er ikke bindende. Forbehold for tekniske ændringer!
I bilindustrien og inden for alle områder af monteringsteknologi
![]() | |
Min./maks. borehulsdiameter | 8,00-8,20 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 3,40-5,00 mm |
Hoveddiameter (A) | 12,50 mm |
Hovedhøjde (B) | 1,00 mm |
Længde under hoved (C) | 11,00 mm |
Farve | Mørkegrå |
Materiale | PA 66 - polyamid |
Egnet til køretøjsproducent | Audi, Ford, Mercedes-Benz, Seat, Skoda, Universal, Volkswagen |
Svarer til det originale reservedelsnummer | N0385501, 7200671 |
installationssted | Bagkofanger, Trim strip, Wheel arch, Karosseri, Universal |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)