Ekspansionsnitte af plast uden hætte, med flere slidser
Ekspansionsnitte i plast uden hætte, flere slidser
CLIPS
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
De angivne mål er ikke bindende. Forbehold for tekniske ændringer!
I bilindustrien og inden for alle områder af monteringsteknologi
![]() | |
Min./maks. borehulsdiameter | 5,00-5,20 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 1,50-5,00 mm |
Hoveddiameter (A) | 10,00 mm |
Hovedhøjde (B) | 2,00 mm |
Længde under hoved (C) | 7,50 mm |
Farve | Sort |
Materiale | PA 12 - polyamid |
Egnet til køretøjsproducent | Citroen, Peugeot, Mercedes-Benz, Smart, Opel/Vauxhall, Renault, Volvo |
Svarer til det originale reservedelsnummer | 7903072116, A0009900392, 167935, 7703072173, 947098 |
installationssted | Universal, Indvendigt, Trim strip, Karosseri, Cladding |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)