Ekspansionsnitte af plast uden hætte, med flere slidser
Ekspansionsnitte i plast uden hætte, flere slidser
CLIPS
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
De angivne mål er ikke bindende. Forbehold for tekniske ændringer!
I bilindustrien og inden for alle områder af monteringsteknologi
![]() | |
Min./maks. borehulsdiameter | 5,00-5,50 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 3,00-8,00 mm |
Hoveddiameter (A) | 10,00 mm |
Hovedhøjde (B) | 2,00 mm |
Længde under hoved (C) | 11,50 mm |
Farve | Sort |
Materiale | PA 6 - polyamid |
Egnet til køretøjsproducent | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, BMW, Citroen, Peugeot, Mercedes-Benz, Smart, MINI, Renault |
Svarer til det originale reservedelsnummer | N10259301, 51161881149, 7903072170, A0009903492, 07149807127, 07149807127, 1L0853934, 697210 |
installationssted | Indvendigt, Bagkofanger, Universal, Cladding, Trim strip, Cover, Karosseri, Motorrum, Underchassis, Frontkofanger |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)