Ekspansionsnitte af plast uden hætte, med flere slidser
Ekspansionsnitte i plast uden hætte, flere slidser
SPREDENITTE 6X11 ø 10,3
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
De angivne mål er ikke bindende. Forbehold for tekniske ændringer!
I bilindustrien og inden for alle områder af monteringsteknologi
![]() | |
Min./maks. borehulsdiameter | 5,90-7,10 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 2,00-8,00 mm |
Hoveddiameter (A) | 10,00 mm |
Hovedhøjde (B) | 2,00 mm |
Længde under hoved (C) | 12,00 mm |
Farve | Sort |
Materiale | PA 6 - polyamid |
Egnet til køretøjsproducent | Opel/Vauxhall, Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Renault |
Svarer til det originale reservedelsnummer | N0385012, 1719242, 7703072172, 90058826, 90262367, 1404926 |
installationssted | Trim strip, Karosseri, Indvendigt, Motorrum, Universal |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)