Ekspansionsnitte af plast uden hætte, med flere slidser
Ekspansionsnitte i plast uden hætte, flere slidser
SPREDENITTECLIPS-UNIVERSAL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
De angivne mål er ikke bindende. Forbehold for tekniske ændringer!
I bilindustrien og inden for alle områder af monteringsteknologi
![]() | |
Min./maks. borehulsdiameter | 5,00-5,70 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 1,50-5,00 mm |
Hoveddiameter (A) | 10,00 mm |
Hovedhøjde (B) | 2,00 mm |
Længde under hoved (C) | 7,50 mm |
Farve | Sort |
Materiale | PA 6 - polyamid |
Egnet til køretøjsproducent | Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, BMW |
Svarer til det originale reservedelsnummer | N0385051, 51118108145 |
installationssted | Electrics, Karosseri, Underchassis, Motorrum, Indvendigt |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)