Ekspansionsnitte af plast uden hætte, med riller
Ekspansionsnitte i plast uden hætte, med slidser
SPREDECLIP 6,0X15 Ø20
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
I bilindustrien og inden for alle områder af monteringsteknologi
![]() | |
Min./maks. borehulsdiameter | 6,00-6,20 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 2,00-10,00 mm |
Hoveddiameter (A) | 20.00 mm |
Hovedhøjde (B) | 2.00 mm |
Længde under hoved (C) | 14.50 mm |
Farve | Sort |
Materiale | PA 66 - polyamid |
Egnet til køretøjsproducent | BMW, MINI |
Svarer til det originale reservedelsnummer | 51111944537 |
installationssted | Frontkofanger |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)