Ekspansionsnitte i plast Type 3
Ekspansionsnitte i plast, type 3
CLIPS F. DB+BMW
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Enkel montering og afmontering
Manuel montering også mulig
Høj fastholdelsesstyrke og sikker pasform i komponenten
Blikfikseringer
Min./maks. borehulsdiameter | 8-8,2 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 3-10 mm |
Hoveddiameter (B) | 20 mm |
Hovedhøjde (C) | 3,3 mm |
Diameter, ekspanderende dorn (A) | 8,7 mm |
Materiale | Polyamid - PA 6 |
Farve | Sort |
Svarer til det originale reservedelsnummer | 51471911992, A2019900292, M820141, 30820141 |
Svarer til det originale reservedelsnummer 2 | A2019900292/9051 |