Ekspansionsnitte i plast Type 3
Ekspansionsnitte i plast, type 3
SPREDECLIP 6,0X14 Ø21
Varenr.
0501105078
EAN 4024835488891
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
Soklen svarer til en modholdeklemme
Enkel montering og afmontering
Manuel montering også mulig
Høj fastholdelsesstyrke og sikker pasform i komponenten
Anvendelsesområde
Blikfikseringer
Min./maks. borehulsdiameter | 6-6,2 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 2-10 mm |
Hoveddiameter (B) | 20 mm |
Hovedhøjde (C) | 3,5 mm |
Længde for ekspansionsdorn (D) | 17 mm |
Diameter, ekspanderende dorn (A) | 6,5 mm |
Materiale | Polyamid - PA 66 |
Farve | Sort |
Svarer til det originale reservedelsnummer | 51118174185 |