Ekspansionsnitte i plast Type 3
Ekspansionsnitte i plast, type 3
SPREDECLIP 6,0X15 Ø15
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Enkel montering og afmontering
Manuel montering også mulig
Høj fastholdelsesstyrke og sikker pasform i komponenten
Blikfikseringer
Min./maks. borehulsdiameter | 6-6,2 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 2-10 mm |
Hoveddiameter (B) | 15 mm |
Hovedhøjde (C) | 3,5 mm |
Længde for ekspansionsdorn (D) | 13 mm |
Diameter, ekspanderende dorn (A) | 6,5 mm |
Materiale | Polyamid - PA 66 |
Farve | Sort |
Svarer til det originale reservedelsnummer | N90359101, 51111908077, A0009905492 |
Svarer til det originale reservedelsnummer 2 | A0009905492/9051 |