Ekspansionsnitte i plast, type 1
Ekspansionsnitte i plast, type 1
CLIPS F.KOFANGER VAG+OPEL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
De angivne mål er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer!
- Hurtig fastgørelse af blik, pap og plast
- Til brug i bilindustrien og til fastgørelse
Min./maks. borehulsdiameter | 7,9-8,5 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 4-7 mm |
Hoveddiameter (B) | 16 mm |
Hovedhøjde (C) | 2 mm |
Længde for ekspansionsdorn (D) | 12 mm |
Diameter, ekspanderende dorn (A) | 7,9 mm |
Materiale | Polyamid - PA 66 |
Farve | Sort |
Svarer til det originale reservedelsnummer | 16186729901C, 51471916670, 6136889, A0009902992, 1104880 |
Svarer til det originale reservedelsnummer 2 | N038549101C, 90087290, N0385494, A1149900192, N0385494 |