Ekspansionsnitte i plast, type 1
Ekspansionsnitte i plast, type 1
SPREDNITTE SORT
Varenr.
0501103015
EAN 4024835829878
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
De angivne mål er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer!
Anvendelsesområde
- Hurtig fastgørelse af blik, pap og plast
- Til brug i bilindustrien og til fastgørelse
Min./maks. borehulsdiameter | 8-8 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 0,7-2 mm |
Hoveddiameter (B) | 16 mm |
Hovedhøjde (C) | 2 mm |
Længde for ekspansionsdorn (D) | 10,5 mm |
Diameter, ekspanderende dorn (A) | 7,8 mm |
Materiale | Polyamid - PA 6 |
Farve | Sort |
Svarer til det originale reservedelsnummer | 94530507, 1719245, 90138810 |
Svarer til det originale reservedelsnummer 2 | 90138810, 51751429 |